Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2773622
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2773622
EAN/GTIN:
     5059044528617
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Flach
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 3-adrig
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 25.5mm
Breite = 11mm
Tiefe = 1.5mm
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = PA6
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Flach
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
3-adrig
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
25.5mm
Breite:
11mm
Tiefe:
1.5mm
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PA6
Weitere Suchbegriffe: 2773622, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS3511020300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,8776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 430,25*
€ 512,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 422,44*
€ 502,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 397,35*
€ 472,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 372,48*
€ 443,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 343,88*
€ 409,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.