Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor 24 V DC, IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773624
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2773624
EAN/GTIN:
     5059044528631
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Gehäuseausführung = Flach
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 2-adrig
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 25.5mm
Breite = 11mm
Tiefe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Gehäusematerial = PA6
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Flach
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
2-adrig
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
25.5mm
Breite:
11mm
Tiefe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Gehäusematerial:
PA6
Weitere Suchbegriffe: 2773624, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS3511040300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,8324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 416,67*
€ 495,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 415,37*
€ 494,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 382,67*
€ 455,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 362,39*
€ 431,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 341,62*
€ 406,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.