Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch Rot, Ø 38.1mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773756
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F22111/2 RD105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 38.1mm
Farbe = Rot
Schrumpfdurchmesser = 19.05mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Halogenfrei = Nein
Serie = FIT-221
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
38.1mm
Farbe:
Rot
Schrumpfdurchmesser:
19.05mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Halogenfrei:
Nein
Serie:
FIT-221
Weitere Suchbegriffe: 2773756, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, F221112RD105, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 10,136*
€ 13,772*
1
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 19,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,772*
€ 16,38868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,502*
€ 16,06738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,022*
€ 15,49618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,636*
€ 15,03684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,136*
€ 12,06184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.