Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Lüftereinheit, Typ Lüftermodul, Oberfläche, 1U, 6 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773785
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Typ = Lüftermodul
Montage = Oberfläche
Höheneinheiten HE = 1U
Lüfteranzahl = 6
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftermodul
Montage:
Oberfläche
Höheneinheiten HE:
1U
Lüfteranzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, 19 zoll lüftereinschub, 2773785, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Schaltschrank-Kühlung, nVent SCHROFF, 10713112, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Cooling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,73*
€ 467,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.