Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Inpac Gehäuse Kit 2U, 314,5 mm x 314.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773789
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     10828-172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2773789
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 2U
Äußere Tiefe = 314.5mm
Breite Außen = 314,5 mm
Abmessungen Außen = 314.5mm
Belüftet = Ja
Serie = Inpac
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
2U
Äußere Tiefe:
314.5mm
Breite Außen:
314,5 mm
Abmessungen Außen:
314.5mm
Belüftet:
Ja
Serie:
Inpac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.