Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 2-adrig x 0,34 mm² Grau, 500ft, 22 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2774346
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1219/10C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,34mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, 2774346, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 121910CSL002, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,53*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 3,12849* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 574,90*
€ 684,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 567,20*
€ 674,97
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 537,46*
€ 639,58
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 493,13*
€ 586,82
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 475,53*
€ 565,88
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.