Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 16-adrig x 1,5 mm² Schwarz, 1000ft, 16 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2774415
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1450/16 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 16
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 1000ft
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 16 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
16
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
1000ft
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
16 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 2774415, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 145016BK001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.681,40*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 12,07017* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 4.052,04*
€ 4.821,93
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 4.003,03*
€ 4.763,61
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 3.867,84*
€ 4.602,73
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 3.681,40*
€ 4.380,87
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.