Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 2-adrig x 0,5 mm² Grau, 100ft, 20 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2774452
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1741C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 2774452, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 1741CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,46*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 5,94867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 225,39*
€ 268,21
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 222,97*
€ 265,33
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 212,66*
€ 253,07
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 197,72*
€ 235,29
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 178,46*
€ 212,37
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.