Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kantenklemme, Halteclip, für Flanschstärken von 1,5 → 3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     277480
EAN/GTIN:
     5056070976467
Suchbegriffe:
277480
Befestigungsmaterial
Träger- und Flanschbefestigungen
Trägerklemmen
Flanschstärke = 1,5 → 3 mm
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 3mm
Flanschstärke min. = 1.5mm
Last max. = 72kg
Flanschausrichtung = Horizontal

RS Pro Federklemmen - Ketten- und Drahtbügel. Die RS Pro Serie von Trägerclips für Ketten oder Drähte ermöglicht das direkte Aufhängen oder Aufhängen von Gegenständen an diesen Clips ohne Bohren und Schweißen. Diese Trägerclips wurden für horizontal oder vertikal geflanschte Flächen entwickelt und eignen sich ideal zum Aufhängen von Gegenständen und Gegenständen aus aufrechten oder flachen Strukturen. Diese Clips haben unterschiedliche Tragfähigkeiten und Flanschdurchmesser, um verschiedenen Befestigungsanwendungen gerecht zu werden. Trägerclips Optionen: ; 277-480 277-480 - Horizontaler Stahlflanschclip, 1,5-3 mm ; 277-496 277-496 - Horizontaler Stahlflanschclip, 3-8 mm ; 277-503 277-503 - Horizontaler Stahlflanschclip, 8-13 mm ; 277-519 277-519 - Horizontaler Stahlflanschclip, 14-20 mm ; 277-525 277-525 - Stahl-Clip mit vertikalem Flansch, 1,5-5 mm ; 277-531 277-531 - Stahl-Clip mit vertikalem Flansch, 5-7 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Trägerclips aus Stahl Entweder horizontaler oder vertikaler Flansch Schnelle und einfache Befestigungsmethode ohne Halterungen Und Bohrungen. Typische Anwendungen:. Trägerfederklemmen bieten eine einfach zu installierende Aufhängungsbefestigung System Für verschiedene Anwendungen, einschließlich: Kabel Rohrleitungen Kabelkanal Leichte Verbindungsstücke Installation Abgehängte Decken. Häufig gestellte Fragen Wofür werden Trägerfederklemmen verwendet? Objekte können direkt an diesen Clips aufgehängt oder aufgehängt werden, sodass kein Bohren und Schweißen erforderlich ist. Die Clips können zum Aufhängen von Netzmaterialien aus I-Beams und Stahlstützen verwendet werden, die typischerweise in der Bau- und Bauindustrie verwendet werden. Im industriellen Bereich werden sie zum Aufhängen von Geräten von Stahlträgern oder Säulen mit Ketten oder Drahtaufhängungen verwendet. Diese Clips können auch verwendet werden, um leichte Gegenstände von Decken zu hängen oder um Vorhanggeländer zu stützen, die nicht direkt an Wänden befestigt werden können. Sie werden häufig verwendet, um Kabel und Drähte zu stützen und sie sicher an Vorsprüngen und Absprüngen zu befestigen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
1,5 → 3 mm
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
3mm
Flanschstärke min.:
1.5mm
Last max.:
72kg
Flanschausrichtung:
Horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,94*
€ 42,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,90*
€ 39,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.