Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 3-adrig x 0,5 mm2 Grau, 1000ft, 20 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2774997
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     M5361 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = M5361
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,5 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 1000ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
M5361
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,5 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
1000ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 3x8x0,5, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 2774997, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, M5361SL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,13*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 4,15781* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.410,06*
€ 1.677,97
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.400,18*
€ 1.666,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.359,73*
€ 1.618,08
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.288,68*
€ 1.533,53
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.268,13*
€ 1.509,07
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.