Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato P1RD FI-Schutzschalter, 4P-polig, 25A, 300mA Typ AC P1 230 V ac, 400 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775046
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1RD4P25AC300
EAN/GTIN:
     8013975269350
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 25A
Polzahl = 4P
Reihe = P1
Auslöseempfindlichkeit = 300mA
Auslösecharakteristik = Typ AC
Betriebsspannung = 230 V ac, 400 V ac
Serie = P1RD
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
25A
Polzahl:
4P
Reihe:
P1
Auslöseempfindlichkeit:
300mA
Auslösecharakteristik:
Typ AC
Betriebsspannung:
230 V ac, 400 V ac
Serie:
P1RD
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, 2775046, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Lovato, P1RD4P25AC300, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 45,93*
€ 73,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,90*
€ 103,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.