Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Premium Soft Isolierband, PVC Rot, 0.126mm x 15mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775080
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00072-92
EAN/GTIN:
     4005800043918
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband
Farbe = Rot
Breite = 15mm
Länge = 33m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.126mm
Handelsname = Premium Soft
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Breite:
15mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.126mm
Handelsname:
Premium Soft
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, 2775080, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 041630007292
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,80*
€ 9,88*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 11,70*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,80*
ab € 8,92*
€ 11,89*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 13,69*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 10,49*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,20607* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.