Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PP Film Rutschfester Bodenbelag Transparent, Stärke 210μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775102
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04416-00002-00
EAN/GTIN:
     4063565249211
Suchbegriffe:
Bodenschutzfolie
Teppichschutzfolie
Typ = Film
Material = PP
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Antirutsch
Reihe = 4416
Farbe = Transparent
Dicke = 210µm
Weitere Informationen:
Typ:
Film
Material:
PP
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Antirutsch
Reihe:
4416
Farbe:
Transparent
Dicke:
210µm
Weitere Suchbegriffe: 2775102, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Tesa, 044160000200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 174,27*
Frei Haus
ab € 214,43*
€ 263,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.