Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2775127 Herst.-Nr.: 53988-00060-01 EAN/GTIN: 4042448435057 |
| |
|
| | |
| Farbe = Silber Breite = 15mm Länge = 10m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.15mm Handelsname = SPVC ELECTRICAL Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 15mm | Länge: | 10m | Trägermaterial: | PVC | Stärke: | 0.15mm | Handelsname: | SPVC ELECTRICAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 0,45* | € 0,82* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,85* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 0,55* | € 0,86* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,54* | € 0,86* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 0,44* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|