Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 6217C Steuerkabel, 1-adrig-adrig x 0,5 mm² Grau, 500ft, 20 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775260
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6217C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung awg 20 1x2
Serie = 6217C
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
6217C
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 0,5mm², 2775260, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 6217CSL002, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.434,76*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 16,01816* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.722,73*
€ 3.240,05
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.698,91*
€ 3.211,70
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.592,46*
€ 3.085,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.446,57*
€ 2.911,42
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.434,76*
€ 2.897,36
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.