Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 6375 Steuerkabel, 4-adrig x 0,75 mm² Grau, 100ft, 18 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775408
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6375 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = 6375
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
6375
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4 g 0,75, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 2775408, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 6375SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,41*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 4,48034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 173,35*
€ 206,29
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 170,60*
€ 203,01
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 162,54*
€ 193,42
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 151,19*
€ 179,92
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 134,41*
€ 159,95
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.