Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 6401 Steuerkabel, 2-adrig x 0,25 mm² Grau, 1000ft, 24 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775457
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6401 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel liycy 2x 0,25 qmm
Serie = 6401
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 1000ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 24 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
6401
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
1000ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
24 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 2775457, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 6401SL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,92*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 3,50466* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.252,93*
€ 1.490,99
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.244,00*
€ 1.480,36
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.192,58*
€ 1.419,17
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.109,41*
€ 1.320,20
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.068,92*
€ 1.272,01
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.