Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 2-adrig x 0,5 mm² Grau, 1000ft, 20 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775568
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     882002 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Serie = 882002
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 1000ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
882002
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
1000ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 2775568, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 882002SL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,06*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,9543* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 361,30*
€ 429,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 357,38*
€ 425,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 339,47*
€ 403,97
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 317,58*
€ 377,92
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 291,06*
€ 346,36
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.