Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 2-adrig x 2,5 mm² Grau, 500ft, 14 AWG


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776025
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2442C SL022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x2,5mm²
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 14 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
14 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 2776025, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 2442CSL022, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,78*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 152 Meter (ab € 3,39987* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 624,40*
€ 743,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 615,98*
€ 733,02
pro Box
ab 5 Boxen
€ 590,55*
€ 702,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 548,73*
€ 652,99
pro Box
ab 500 Boxen
€ 516,78*
€ 614,97
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.