Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 2-adrig x 4 mm² Grau, 1000ft, 12 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776026
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2444C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 1000ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 12 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
1000ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
12 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung 4mm², 2776026, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 2444CSL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.608,57*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 8,55269* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.911,46*
€ 3.464,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.876,72*
€ 3.423,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.773,45*
€ 3.300,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.631,48*
€ 3.131,46
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.608,57*
€ 3.104,20
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.