Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 2-adrig x 4 mm² Grau, 500ft, 12 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776027
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2444C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 12 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
12 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung 4mm², 2776027, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 2444CSL002, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.408,39*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 9,26573* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.617,94*
€ 1.925,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.605,48*
€ 1.910,52
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.538,75*
€ 1.831,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.440,61*
€ 1.714,33
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.408,39*
€ 1.675,98
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.