Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 12-adrig x 0,75 mm² Grau, 500ft, 18 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776041
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2464C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, signalkabel 12x0,75qmm, alarmkabel, alarmkabel 12x0,22, 2776041, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 2464CSL002, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,45*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 1,70033* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 285,13*
€ 339,30
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 284,10*
€ 338,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 278,48*
€ 331,39
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 267,06*
€ 317,80
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 258,45*
€ 307,56
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.