Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 12-adrig x 0,75 mm² Grau, 500ft, 18 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776044
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2466C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, 2776044, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 2466CSL002, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 224,60*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 220,05*
€ 274,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 274,86*
€ 327,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 271,68*
€ 323,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 258,84*
€ 308,02
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 242,49*
€ 288,56
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 220,05*
€ 261,86
pro Spule
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 1,4477* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,79*
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.