Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Geflochtene Kabel UL 94 V0 / V2 Kupfer 50 mm2 250 A 830mm 8.5 mm, 10.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776055
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     534412
EAN/GTIN:
     0782856960973
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
nvent eriflex erdungsband
Verhalten im Brandfall = UL 94 V0 / V2
Leitermaterial = Kupfer
Leiterquerschnitt = 50 mm2
Nennstrom = 250 A
Länge = 830mm
Bolzengröße = 8.5 mm, 10.5 mm
Standards = CE, CSA
Weitere Informationen:
Verhalten im Brandfall:
UL 94 V0 / V2
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
50 mm2
Nennstrom:
250 A
Länge:
830mm
Bolzengröße:
8.5 mm, 10.5 mm
Standards:
CE, CSA
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, 2776055, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, nVent ERIFLEX, 534412, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,27*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 33,227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 354,65*
€ 422,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 332,27*
€ 395,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.