Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Isolierbuchsen, Ø M6, Innen Ø 6mm x 26mm, L. 30mm, D. 30mm, Glasfaserverstärktes PA, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776067
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     548440
EAN/GTIN:
     3479775484402
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Für Schraubengröße = M6
Innendurchmesser = 6mm
Nennaußendurchmesser = 26mm
Nennlänge = 30mm
Flanschdurchmesser = 30mm
Material = Glasfaserverstärktes PA, Stahl
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M6
Innendurchmesser:
6mm
Nennaußendurchmesser:
26mm
Nennlänge:
30mm
Flanschdurchmesser:
30mm
Material:
Glasfaserverstärktes PA, Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2776067, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, nVent ERIFLEX, 548440, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,1024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,18*
€ 310,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,93*
€ 309,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,75*
€ 282,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 221,59*
€ 263,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 202,56*
€ 241,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.