Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Geflochtene Kabel Kupfer 16 mm2 120 A 100mm 8.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776108
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     556620
EAN/GTIN:
     3479775566207
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 100mm
Leitermaterial = Kupfer
Leiterquerschnitt = 16 mm2
Nennstrom = 120 A
Länge = 100mm
Bolzengröße = 8.5 mm
Standards = RoHS, UL
Weitere Informationen:
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
16 mm2
Nennstrom:
120 A
Länge:
100mm
Bolzengröße:
8.5 mm
Standards:
RoHS, UL
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, nvent eriflex erdungsband, 2776108, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, nVent ERIFLEX, 556620, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 6,12*
3 Tage
2
pro Paket
€ 5,80*
ab € 24,65*
€ 34,04*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,50*
ab € 42,60*
€ 55,42*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 42,52*
€ 55,66*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 96,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,72*
€ 115,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 83,86*
€ 99,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 76,12*
€ 90,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.