Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ILSCO Geflochtene Kabel Kupfer 30 mm2 180 A 100mm 10.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776117
Hersteller:
     nVent ILSCO
Herst.-Nr.:
     556720
EAN/GTIN:
     3479775567204
Suchbegriffe:
2776117
Kabel und Drähte
Einzeladerleitung
Erdungsbänder
Leitermaterial = Kupfer
Leiterquerschnitt = 30 mm2
Nennstrom = 180 A
Länge = 100mm
Bolzengröße = 10.5 mm
Standards = RoHS, UL
Weitere Informationen:
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
30 mm2
Nennstrom:
180 A
Länge:
100mm
Bolzengröße:
10.5 mm
Standards:
RoHS, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,33*
€ 202,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,23*
€ 201,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,94*
€ 195,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,77*
€ 178,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,55*
€ 160,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.