Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Geflochtene Kabel Kupfer 16 mm2 120 A 150mm 6.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776158
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     563550
EAN/GTIN:
     3479775635507
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
Erdungsband
Kupferrundseil
Leitermaterial = Kupfer
Leiterquerschnitt = 16 mm2
Nennstrom = 120 A
Länge = 150mm
Bolzengröße = 6.5 mm
Standards = RoHS, UL
Weitere Informationen:
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
16 mm2
Nennstrom:
120 A
Länge:
150mm
Bolzengröße:
6.5 mm
Standards:
RoHS, UL
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband 150mm, erdungsband, nvent eriflex erdungsband, 2776158, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, nVent ERIFLEX, 563550, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,75*
€ 5,15*
10
€ 5,00*
ab € 4,181*
€ 5,721*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,86*
6 Tage
110
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,88*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 7,469*
€ 9,686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,686*
€ 11,52634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,166*
€ 10,90754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,876*
€ 10,56244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,609*
€ 10,24471
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,469*
€ 8,88811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.