Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Kabel Verteilerblock 1-polig , 2 AWG, 125A / 1 kV, 35mm², Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776181
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     569020
EAN/GTIN:
     8711893042658
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Kleinverteiler
hauptleitungsklemme 1pol
Anzahl der Auslässe = 1
Anschlussart = Kabel
Drahtgröße = 2 AWG
Gehäusematerial = Thermoplast
Nennstrom = 125A
Betriebsspannung = 1 kV
Kabelquerschnitt = 35mm²
Farbe = Blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussart:
Kabel
Drahtgröße:
2 AWG
Gehäusematerial:
Thermoplast
Nennstrom:
125A
Betriebsspannung:
1 kV
Kabelquerschnitt:
35mm²
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, hutschiene verteilerblock blau, 2776181, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Verteilerblöcke, nVent ERIFLEX, 569020, Connectors, Terminal Blocks, Distribution Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.