Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sundstrom Verlängerungsschlauch, 8mm x 12mm, 7 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776301
Hersteller:
     Sundström
Herst.-Nr.:
     H03-3404
EAN/GTIN:
     7392203034047
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch
Zubehörtyp = Verlängerungsschlauch
Rohrdurchmesser außen 1 = 8mm
Rohrdurchmesser außen 2 = 12mm
Betriebsdruck max. = 7 bar
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verlängerungsschlauch
Rohrdurchmesser außen 1:
8mm
Rohrdurchmesser außen 2:
12mm
Betriebsdruck max.:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: 2776301, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Zubehör, Sundstrom, H033404, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,29*
€ 152,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 160,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.