Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sundstrom Verlängerungsschlauch, 8mm x 12mm, 7 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776303
Hersteller:
     Sundström
Herst.-Nr.:
     H03-3408
EAN/GTIN:
     7392203034085
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch
Zubehörtyp = Verlängerungsschlauch
Rohrdurchmesser außen 1 = 8mm
Rohrdurchmesser außen 2 = 12mm
Betriebsdruck max. = 7 bar
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verlängerungsschlauch
Rohrdurchmesser außen 1:
8mm
Rohrdurchmesser außen 2:
12mm
Betriebsdruck max.:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: 2776303, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Zubehör, Sundstrom, H033408, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,82*
€ 207,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 218,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.