Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sundstrom CA, Polyester, PVC Schutzhaube Blau, Mehrzweckarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776306
Hersteller:
     Sundström
Herst.-Nr.:
     H06-0212
EAN/GTIN:
     7392203106027
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Typ = Haube
Anwendung = Mehrzweckarbeit
Resistent gegen = Chemisch
Material = CA, Polyester, PVC
Farbe = Blau
Weitere Informationen:
Typ:
Haube
Anwendung:
Mehrzweckarbeit
Resistent gegen:
Chemisch
Material:
CA, Polyester, PVC
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 2776306, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schutzkappen, Sundstrom, H060212, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Protective Hoods
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 131,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 131,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.