| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2776321 Herst.-Nr.: H06-7018 EAN/GTIN: 7392203006440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betriebsart = Powered Serie = H06 Zubehör Typ = Filter Atemschutzmasken-Produkttyp = Lüftereinheit für Atemschutzmasken Filteranzahl = 2 Erfüllte Normen = EN 12941, EN 12942, ISO 9001 Kopf-Stoßschutz = Nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsart: | Powered | Serie: | H06 | Zubehör Typ: | Filter | Atemschutzmasken-Produkttyp: | Lüftereinheit für Atemschutzmasken | Filteranzahl: | 2 | Erfüllte Normen: | EN 12941, EN 12942, ISO 9001 | Kopf-Stoßschutz: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, gebläsefiltergerät sundström, atemschutz gebläseeinheit, 2776321, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Gebläse-Atemschutzmasken, Sundstrom, H067018, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Powered & Airline Respirators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 514,82* | € 600,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 517,45* | € 600,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 759,52* | € 877,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|