| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776322 Herst.-Nr.: H06-7310 EAN/GTIN: 7392203013523 |
| |
|
| | |
| Betriebsart = Powered Serie = H06 Zubehör Typ = Filter Atemschutzmasken-Produkttyp = Lüftereinheit für Atemschutzmasken Filteranzahl = 2 Erfüllte Normen = EN 12941, EN 12942, ISO 9001 Kopf-Stoßschutz = Nein Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Powered | Serie: | H06 | Zubehör Typ: | Filter | Atemschutzmasken-Produkttyp: | Lüftereinheit für Atemschutzmasken | Filteranzahl: | 2 | Erfüllte Normen: | EN 12941, EN 12942, ISO 9001 | Kopf-Stoßschutz: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, gebläsefiltergerät sundström, atemschutz gebläseeinheit, 2776322, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Gebläse-Atemschutzmasken, Sundstrom, H067310, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Powered & Airline Respirators |
| | |
| |