| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776407 Herst.-Nr.: A3MESM64-UK EAN/GTIN: 6975253987139 |
| |
|
| | |
| Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Formfaktor = Kuppelförmig Auflösung max. = 2312 x 1304pixels Stromversorgung = Batterie, Solar Drahtlos = Ja IP Schutzart = IP65 Weitere Informationen: | | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Formfaktor: | Kuppelförmig | Auflösung max.: | 2312 x 1304pixels | Stromversorgung: | Batterie, Solar | Drahtlos: | Ja | IP Schutzart: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera outdoor, farbkamera, reolink überwachungskamera, 2776407, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, Reolink, A3MESM64UK, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras |
| | |
| |