Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Stahl Kabel-Kantenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776522
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     187510
EAN/GTIN:
     8711893875140
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Leitungshalter
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 4mm
Flanschstärke min. = 2mm
Stückzahl = 100
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
4mm
Flanschstärke min.:
2mm
Stückzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Trägerklemme, trägerklemmen caddy, leitungshalter, 2776522, Befestigungsmaterial, Träger- und Flanschbefestigungen, Trägerklemmen, nVent CADDY, 187510, Fasteners & Fixings, Girder Fixings, Girder Clips
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2558*
€ 0,3358*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2563*
€ 0,3363*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2608*
€ 0,3408*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,3286*
€ 0,4385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3686*
€ 0,43863
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.