Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Klemmmutter M8mm, 8mm Stahl Galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776578
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     315015
EAN/GTIN:
     8711893028089
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern
Gewindegröße = M8mm
Abmessungen = 8mm
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8mm
Abmessungen:
8mm
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Klemmmutter, Spannmutter, einlegemutter m8, einlegemutter, gleitmutter caddy, 2776578, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Klemmmuttern, nVent CADDY, 315015, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Captive Nuts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3505*
€ 1,6805*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3875*
€ 1,7175*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,4667*
€ 1,7967*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,80*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,7587*
€ 2,1722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1722*
€ 2,58492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0987*
€ 2,49745
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7587*
€ 2,09285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 217,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.