Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Aluminiumdruckguss Scharnier Flaggenscharnier, 5mm x 45mm x 74mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776841
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842543322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Material = Aluminiumdruckguss
Scharniertyp = Flaggenscharnier
Länge = 74mm
Breite = 45mm
Dicke = 5mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Aushängbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminiumdruckguss
Scharniertyp:
Flaggenscharnier
Länge:
74mm
Breite:
45mm
Dicke:
5mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Aushängbar
Weitere Suchbegriffe: 2776841, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Bosch Rexroth, 3842543322, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,31*
€ 71,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.