Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Aluminiumdruckguss Scharnier Flaggenscharnier, 5mm x 45mm x 56mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776842
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842543323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Material = Aluminiumdruckguss
Scharniertyp = Flaggenscharnier
Länge = 56mm
Breite = 45mm
Dicke = 5mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Aushängbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminiumdruckguss
Scharniertyp:
Flaggenscharnier
Länge:
56mm
Breite:
45mm
Dicke:
5mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Aushängbar
Weitere Suchbegriffe: 2776842, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Bosch Rexroth, 3842543323, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.