Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Aluminiumdruckguss Scharnier Flaggenscharnier, 5mm x 45mm x 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776845
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842543326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Material = Aluminiumdruckguss
Scharniertyp = Flaggenscharnier
Länge = 40mm
Breite = 45mm
Dicke = 5mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Aushängbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminiumdruckguss
Scharniertyp:
Flaggenscharnier
Länge:
40mm
Breite:
45mm
Dicke:
5mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Aushängbar
Weitere Suchbegriffe: 2776845, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Bosch Rexroth, 3842543326, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,35*
€ 68,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,16*
€ 48,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.