Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Aluminiumdruckguss Scharnier Flaggenscharnier, 5mm x 45mm x 56mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776857
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842544528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2776857
Sicherheit & Eisenwaren
Riegel, Scharniere & Griffe
Scharniere
Material = Aluminiumdruckguss
Scharniertyp = Flaggenscharnier
Länge = 56mm
Breite = 45mm
Dicke = 5mm
Befestigungsart = Schraub
Weitere Informationen:
Material:
Aluminiumdruckguss
Scharniertyp:
Flaggenscharnier
Länge:
56mm
Breite:
45mm
Dicke:
5mm
Befestigungsart:
Schraub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,29*
€ 84,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,19*
€ 83,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,73*
€ 80,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,36*
€ 63,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.