Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker DOZ, Hydraulikanschluss, Dichtring, NBR, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776883
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DOZ38S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Zubehörtyp = Dichtring
Serie = DOZ
Material = NBR, Stahl
Außendurchmesser = 49.7mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Dichtring
Serie:
DOZ
Material:
NBR, Stahl
Außendurchmesser:
49.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2776883, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, DOZ38S, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fitting Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
357
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,73*
€ 34,18*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,43*
€ 151,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,43*
€ 180,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,43*
€ 162,35
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 27,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.