Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulik-Überwurfmutter-Winkelstück, 10 mm - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776924
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EW10LOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Winkelstück
Stecker A = 10 mm
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulik-Überwurfmutter-Winkelstück
Stecker B = 10 mm
Weitere Informationen:
Stecker A:
10 mm
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulik-Überwurfmutter-Winkelstück
Stecker B:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwurfmutter, schneidringverschraubung, 2776924, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, EW10LOMD71, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 57,991*
€ 70,425*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,17*
€ 75,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,425*
€ 83,80575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,035*
€ 82,15165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,961*
€ 79,68359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,991*
€ 69,00929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 704,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.