Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulik-Gewindeadapater (gleichformatig), Rohr 10 - 10 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776952
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G10L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stecker A = Rohr 10
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulik-Gewindeadapater (gleichformatig)
Stecker B = 10 mm
Weitere Informationen:
Stecker A:
Rohr 10
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulik-Gewindeadapater (gleichformatig)
Stecker B:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Geradverschraubung, Hydraulik Doppelnippel, Hydraulik-Rohr, Hydraulikrohr, Schlauchverschraubung, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, schneidringverschraubung, 2776952, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, G10L71, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,82*
€ 15,60*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,05*
€ 16,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 29,86*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 160,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,48*
€ 190,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,96*
€ 178,45
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 29,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.