Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker VSTI, Hydraulikanschluss, Verschlussstopfen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2777148
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     VSTI1/2EDVITCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussschrauben
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Zubehörtyp = Verschlussstopfen
Serie = VSTI
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verschlussstopfen
Serie:
VSTI
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, Gummistopfen ohne Bohrung, Gummistopfen voll, Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, verschlussschrauben ohne din, 2777148, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, VSTI12EDVITCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fitting Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,6536*
€ 8,087*
24 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 8,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,087*
€ 9,62353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,997*
€ 9,51643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,7536*
€ 9,22678
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,6536*
€ 7,91778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 404,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.