Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bordwandschrauben M8, L. 60mm, Glanzverzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277733
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     277733
EAN/GTIN:
     5056070976672
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m8
Länge = 60mm
Gewindegröße = M8
Antriebsform = Phillips
Material = Stahl
Stahltyp = Baustahl
Finish = Glanzverzinkt

Glanzverzinkter Stahl, Pilzkopf. Kreuzschlitz-Pilzkopf-Dachschrauben, geliefert mit passenden Vierkantmuttern. Weichstahl, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
60mm
Gewindegröße:
M8
Antriebsform:
Phillips
Material:
Stahl
Stahltyp:
Baustahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben, becherschrauben 6x60, 277733, Befestigungsmaterial, Schrauben, RS PRO, RBN08060RS000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Roofing Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 76,39*
€ 90,90
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,54*
€ 89,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,09*
€ 85,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 67,80*
€ 80,68
pro Box
ab 500 Boxen
€ 57,40*
€ 68,31
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.