Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1411-1412 Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 152 x 102 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777393
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1412PP
EAN/GTIN:
     0623980000251
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 152 mm
Höhe Außen = 51 mm
Breite Außen = 102 mm
Abmessungen Außen = 152 x 102 x 51mm
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Serie = 1411-1412
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
152 mm
Höhe Außen:
51 mm
Breite Außen:
102 mm
Abmessungen Außen:
152 x 102 x 51mm
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1411-1412
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse aluminium, universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, 2777393, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1412PP, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,42*
€ 27,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,83*
€ 27,05*
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 27,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.