Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Bodenplatte, 6 x 10 x 1Zoll, für Stahlfahrgestell 1441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777432
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1431-16
EAN/GTIN:
     0623980493107
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Bodenplatte
Länge = 152.4mm
Zur Verwendung mit = Stahlfahrgestell
Breite = 10Zoll
Material = Stahl
Abmessungen = 6 x 10 x 1Zoll
Serie = 1441
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenplatte
Länge:
152.4mm
Zur Verwendung mit:
Stahlfahrgestell
Breite:
10Zoll
Material:
Stahl
Abmessungen:
6 x 10 x 1Zoll
Serie:
1441
Weitere Suchbegriffe: 2777432, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 143116, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 11,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 11,66*
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 11,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.