Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Bodenplatte, 12 x 17 x 2Zoll, für Stahlfahrgestell 1441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777443
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1431-34
EAN/GTIN:
     0623980493800
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Bodenplatte
Länge = 304.8mm
Zur Verwendung mit = Stahlfahrgestell
Breite = 17Zoll
Material = Stahl
Abmessungen = 12 x 17 x 2Zoll
Serie = 1441
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenplatte
Länge:
304.8mm
Zur Verwendung mit:
Stahlfahrgestell
Breite:
17Zoll
Material:
Stahl
Abmessungen:
12 x 17 x 2Zoll
Serie:
1441
Weitere Suchbegriffe: 2777443, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 143134, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 19,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,94*
€ 19,88*
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 20,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.