Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1456 Aluminium Alu-Gehäuse Blau Außenmaß 259 x 356 x 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777501
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PK4BKBU
EAN/GTIN:
     0623980014388
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 259 mm
Höhe Außen = 102 mm
Breite Außen = 356 mm
Abmessungen Außen = 259 x 356 x 102mm
Farbe = Blau
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Serie = 1456
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
259 mm
Höhe Außen:
102 mm
Breite Außen:
356 mm
Abmessungen Außen:
259 x 356 x 102mm
Farbe:
Blau
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1456
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, 2777501, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Hammond, 1456PK4BKBU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 61,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,36*
€ 61,66*
€ 6,90*
ab € 38,29*
€ 63,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.